{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 27 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201306 8 | |
EAN/GTIN | 4045197862921 | |
Producentnummer | 201306 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
640 styk på lager
220,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
162,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skær-⌀ DC | 8 | 8 |
Skærlængde Lc | 19 | 19 |
Skæremateriale | HM | HM |
Antal tænder Z | 2 | 3 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 |