HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 11mm

Art.-nr.: 201306 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 11 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 26 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 38 mm
Fristilling-⌀ D1 10,8 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftform HB
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201306 11
EAN/GTIN 4045197862969
Producentnummer 201306 11

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven