HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7,75mm

Art.-nr.: 201306 7,75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 7,75 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 19 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 27 mm
Fristilling-⌀ D1 7,55 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftform HB
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201306 7,75
EAN/GTIN 4045197862914
Producentnummer 201306 7,75

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 7,75mm

HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7,75mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
220,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
169,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
191,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
143,41  DKK
plus moms plus fragt
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling nej nej nej nej
Standard DIN 6527 Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard
Skærlængde Lc 19 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Spiralvinkel 30 grader 30 grader 45 grader 45 grader
Type N N N N
Skaft-⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven