{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201306 10 | |
EAN/GTIN | 4045197862952 | |
Producentnummer | 201306 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager
309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 |
Samlet længde L | 72 | 72 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 10 | 10 |
Skærlængde Lc | 22 | 22 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 |