{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js14 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 90 mm | |
Samlet længde L | 166 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192520 25 | |
EAN/GTIN | 4045197106735 | |
Producentnummer | 192520 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ js14 DC: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
1298,00 DKK
879,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.963,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
1617,75 DKK
1.102,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.259,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | gul | gul | grøn | uden |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |