{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js14 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 45 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,04 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192520 10 | |
EAN/GTIN | 4045197106667 | |
Producentnummer | 192520 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
410,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
415,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
333,01 DKK
245,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | gul | uden | uden |
Fræseprofil | WR | NF | NR |
Samlet længde L | 95 | 95 | 95 |
Skær-⌀ DC | 10 | 10 | 10 |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 4 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |