{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js14 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,075 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192520 16 | |
EAN/GTIN | 4045197106698 | |
Producentnummer | 192520 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
636,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
686,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
537,88 DKK
490,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Farvering | gul | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Spiralvinkel | 36 | 25 | 27 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |