{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js14 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,055 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192520 14 | |
EAN/GTIN | 4045197106681 | |
Producentnummer | 192520 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
546,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
409,74 DKK
352,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Fræseprofil | WR | NF | NR |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skærlængde Lc | 53 | 53 | 53 |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | js14 | k10 | js12 |