{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Samlet længde L | 48 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191380 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102409 | |
Producentnummer | 191380 9,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Mini-fræsere HSS-PM 9,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
216,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
137,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader |
Samlet længde L | 48 mm | 69 mm |
Skaft | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 |
Type | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |