{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 42 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191380 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102348 | |
Producentnummer | 191380 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fræsere HSS-PM 6,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
298,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
216,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 42 mm | 66 mm | 48 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | DIN 844 B | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |