{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Samlet længde L | 48 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191380 9 | |
EAN/GTIN | 4045197102393 | |
Producentnummer | 191380 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fræsere HSS-PM 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
246,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
299,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
261,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
251,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Standard | Fabriksstandard | DIN 844 B | Fabriksstandard | DIN 844 B |
Skær-⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skærlængde Lc | 11 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Skæremateriale | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Type | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 4 |