{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 4 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191380 2 | |
EAN/GTIN | 4045197102218 | |
Producentnummer | 191380 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fræsere HSS-PM 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
138,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager
210,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager
159,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skær-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skæremateriale | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |