{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191290 5 | |
EAN/GTIN | 4045197531223 | |
Producentnummer | 191290 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-PM 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
298,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
287 styk på lager
210,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
138,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
197 styk på lager
159,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager
176,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
331,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 45 grader |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | ±0,12 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |