{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191290 16 | |
EAN/GTIN | 4045197531285 | |
Producentnummer | 191290 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-PM 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
831,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
607,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
427,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
526,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | Fabriksstandard | DIN 844 B |
Skæremateriale | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Type | N | N | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |