{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 45 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191290 10 | |
EAN/GTIN | 4045197531254 | |
Producentnummer | 191290 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-PM 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
389,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager
323,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
246,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
261,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager
251,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skærlængde Lc | 45 mm | 22 mm | 13 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Type | N | N | N | N | N |