{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191290 3 | |
EAN/GTIN | 4045197531209 | |
Producentnummer | 191290 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skaftfræser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
298,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
842 styk på lager
210,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
418 styk på lager
138,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
159,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
176,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 844 B |
Skæremateriale | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30-40 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Type | N | N | N | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |