{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 73 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191070 14 | |
EAN/GTIN | 4045197099945 | |
Producentnummer | 191070 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Langhulsfræser HSS-Co8 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager
253,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
383 styk på lager
207,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
367,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
436,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skær-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser |