Rundsavklinge 80X2 mm

Art.-nr.: 179915 80X2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM

Produktdetaljer

Teknisk data

80 mm
Tykkelse 2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Kravetykkelse E 2,4 mm
Maks. indskæringsdybde ae maks 22 mm
Nav-⌀ 32 mm
Borings-⌀ 16 mm
Antal tænder Z 34
Medbringerboring, antal 4
Medbringerboring ⌀ 4,4 mm
Medbringerboring, delekreds 25,5 mm
passende adapter 179907 63; 80; 100
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179915 80X2
EAN/GTIN 4045197938077

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT HM-rundsavsklinge med ekstra smal skærebredde for at minimere materialetabet. Skærehastigheden kan øges 3 til 4 gange i forhold til HSS-savklinger. Forstærket krave for at øge værktøjets stabilitet markant. Til plan notbund.

Bemærk:

De tilladte tolerancer for savklingens diameter iht. DIN 1837/1838 underskrides betydeligt, delvist op til 50 %.
Fortandingsform BW.
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
    ⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven