{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 63 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Kravetykkelse E | 2,4 mm | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 14 mm | |
Nav-⌀ | 32 mm | |
Borings-⌀ | 16 mm | |
Antal tænder Z | 26 | |
Medbringerboring, antal | 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 4,4 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 25,5 mm | |
passende adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 179915 63X2 | |
EAN/GTIN | 4045197938060 | |
Producentnummer | 179915 63X2 |