{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 100 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Kravetykkelse E | 2,4 mm | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 28 mm | |
Nav-⌀ | 38 mm | |
Borings-⌀ | 22 mm | |
Antal tænder Z | 42 | |
Medbringerboring, antal | 5 | |
Medbringerboring ⌀ | 4,4 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 31,5 mm | |
passende adapter | 179902 125 | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 179915 100X2 | |
EAN/GTIN | 4045197938084 | |
Producentnummer | 179915 100X2 |