{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 50 mm | |
Tykkelse | 1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Kravetykkelse E | 2,4 mm | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 11 mm | |
Nav-⌀ | 24 mm | |
Borings-⌀ | 8 mm | |
Antal tænder Z | 32 | |
Medbringerboring, antal | 3 | |
Medbringerboring ⌀ | 4,4 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 17,5 mm | |
passende adapter | 179907 40; 50 | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 179915 50X1 | |
EAN/GTIN | 4045197887023 |