{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 400 mm | |
Tykkelse | 3,5 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 40 mm | |
Antal tænder Z | 160 | |
Deling t | 8 mm | |
Medbringerboring, antal | 2 | |
Medbringerboring ⌀ | 11 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 65 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
egnet til materiale | Metal | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177000 400X3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245014 |