{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 250 mm | |
Tykkelse | 2,5 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 40 mm | |
Antal tænder Z | 200 | |
Deling t | 4 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
egnet til materiale | Metal | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177000 250X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197244925 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rundsavklinge fin, ⌀×tykkelse: 250X2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.191,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
658,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
658,57 DKK
497,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Antal tænder Z | 200 | 200 | 128 |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |