{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 225 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 40 mm | |
Antal tænder Z | 180 | |
Deling t | 4 mm | |
Medbringerboring, antal | 2 | |
Medbringerboring ⌀ | 8 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 55 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
egnet til materiale | Metal | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177000 225X2 | |
EAN/GTIN | 4045197905345 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rundsavklinge fin, ⌀×tykkelse: 225X2mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
908,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
503,61 DKK
234,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
511,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Passer til savfabrikat | Eisele | Eisele | Eisele |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Tykkelse | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Deling t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Medbringerboring ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8; 12 mm |