{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 275 mm | |
Tykkelse | 2,5 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 40 mm | |
Antal tænder Z | 220 | |
Deling t | 4 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele; Trennjäger | |
egnet til materiale | Metal | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177000 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197244949 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Rundsavklinge fin, ⌀×tykkelse: 275X2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.069,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
645,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Passer til savfabrikat | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Tykkelse | 2,5 mm | 2,5 mm |
Deling t | 4 mm | 4 mm |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |