{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 6,201 mm - 6,700 mm | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Udhængslængde L1 | 64 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,36 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Serie | Master Titan | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Riveværktøj med ikke-aftagelige skær |
Artikelnummer | 164410 6,5 | |
EAN/GTIN | 4062406698164 | |
Producentnummer | 164410 6,5 |