GARANT Master Titan HM-high-performance-rival HPC gennemgangshul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 5mm

Art.-nr.: 164410 5
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: konfigurerbar
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 5 mm
Belægning TiAlN
Tolerance konfigurerbar
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 4,701 mm - 5,200 mm
Skærlængde Lc 8 mm
Udhængslængde L1 39 mm
Samlet længde L 75 mm
Antal skær Z 4
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 0,24 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Farvering grøn
Serie Master Titan
konfigurerbare tolerancer A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbare kvaliteter 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Riveværktøj med ikke-aftagelige skær

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164410 5
EAN/GTIN 4062406698133
Producentnummer 164410 5

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Special-HPC-rivaler af nyeste generation til titanbearbejdning, med forbedret skærgeometri og videreudviklet hårdmetalsubstrat. Specielt korte skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radialt placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret.
NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret montering specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner. Højeste rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være ulige deling af skærene og speciel udformning af rundfasbredden.
Tolerancer:
Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med gennemgående huller.

Bemærk:

Leveringstid: 4 uger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven