Justerbar håndrival 6,4 mm

Art.-nr.: 160600 6,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 6,4 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS
    Norm Fabriksstandard
    Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
    Indstillingsområde ⌀ 6,4 mm - 7,2 mm
    Skærlængde Lc 32 mm
    Samlet længde L 110 mm
    Skaftfirkant □ 3 mm
    Farvering uden
    Produkttype Phillips-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 160600 6,4
    EAN/GTIN 4045197250827
    Producentnummer 160600 6,4

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Olie
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stort indstillingsområde. Finindstilling efter ringlære eller med mikrometerskrue.
    Kniv med konisk skærfas; skærene er bagslebne og rundslebne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven