{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 24 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Indstillingsområde ⌀ | 24 mm - 27,5 mm | |
Skærlængde Lc | 82 mm | |
Samlet længde L | 218 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160600 24 | |
EAN/GTIN | 4045197250933 | |
Producentnummer | 160600 24 |