{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 31,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Indstillingsområde ⌀ | 31,5 mm - 37 mm | |
Skærlængde Lc | 98 mm | |
Samlet længde L | 280 mm | |
Skaftfirkant □ | 18 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160600 31,5 | |
EAN/GTIN | 4045197250957 | |
Producentnummer | 160600 31,5 |