{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Indstillingsområde ⌀ | 15,5 mm - 18 mm | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 166 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160600 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197250902 | |
Producentnummer | 160600 15,5 |