{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Forsænker-⌀ | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tap-⌀ | 10,5 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 373 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Til skruestørrelse | M10 | |
Til kvalitet for boringen | f | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Indvendig køling | nej | |
Forborings-⌀ | 10,5 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin med fas | 22 mm | |
Spidsvinkel | 180 grader | |
Produkttype | Planforsænker |
Artikelnummer | 156020 18X10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197087775 | |
Producentnummer | 156020 18X10,5 |