Planforsænkersæt med 6 dele i kassette DF

Art.-nr.: 156420 DF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type DF
    Skæremateriale HSS
    Antal skær Z 3
    Norm DIN 373
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Indvendig køling nej
    Belægning ubelagt
    Spidsvinkel 180 grader
    Produkttype Planforsænker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 156420 DF
    EAN/GTIN 4045197087973
    Producentnummer 156420 DF

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    33
    Stål < 500 N/mm²
    P
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    27
    Stål < 900 N/mm²
    P
    27
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Udvalg af de mest anvendelige forsænkeretil skruer M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
    Planforsænker 156020 DF = Gennemgående hul, kvalitet fin

    Indhold:

    Forsænker-(⌀×styr-⌀): 1 stk. af hver str. 6,5×3,2; 8×4,3;10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven