DIN-planforsænker til gennemgående hul 6,5X3,4 mm

Art.-nr.: 156020 6,5X3,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
316 styk på lager

Vælg variant og styktal

Forsænker-⌀ D1 × tap-⌀ D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Forsænker-⌀ 6,5 mm
    Belægning ubelagt
    Tap-⌀ 3,4 mm
    Skæremateriale HSS
    Antal skær Z 3
    Norm DIN 373
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Til skruestørrelse M3
    Til kvalitet for boringen m
    Samlet længde L 71 mm
    Skaft-⌀ Ds 5 mm
    Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/o
    Indvendig køling nej
    Forborings-⌀ 3,4 mm
    Trinhøjde L1 1. Trin med fas 14 mm
    Spidsvinkel 180 grader
    Produkttype Planforsænker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 156020 6,5X3,4
    EAN/GTIN 4045197087669
    Producentnummer 156020 6,5X3,4

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    33
    Stål < 500 N/mm²
    P
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    27
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Spiralnotet forsænker. Tap-⌀ er tilpasset til det pågældende anvendelsesformål:
    f − til gennemgangshul af kvaliteten fin iht. DIN ISO 273.
    m − til gennemgangshul af kvaliteten middel iht. DIN ISO 273.

    Anvendelse:

    Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer ISO 1207 (DIN 84).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven