DIN-planforsænker til gennemgående hul 20X13,5 mm

Art.-nr.: 156020 20X13,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Vælg variant og styktal

Forsænker-⌀ D1 × tap-⌀ D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Forsænker-⌀ 20 mm
Belægning ubelagt
Tap-⌀ 13,5 mm
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Standard DIN 373
Skaft Cylinderskaft med h9
Til skruestørrelse M12
Til kvalitet for boringen m
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12,5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,16 mm/o
Indvendig køling nej
Forborings-⌀ 13,5 mm
Trinhøjde L1 1. Trin med fas 22 mm
Spidsvinkel 180 grader
Produkttype Planforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156020 20X13,5
EAN/GTIN 4045197087805
Producentnummer 156020 20X13,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet forsænker. Tap-⌀ er tilpasset til det pågældende anvendelsesformål:
f − til gennemgangshul af kvaliteten fin iht. DIN ISO 273.
m − til gennemgangshul af kvaliteten middel iht. DIN ISO 273.

Anvendelse:

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer ISO 1207 (DIN 84).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven