{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 6,3 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150817 25 | |
EAN/GTIN | 4045197889515 | |
Producentnummer | 150817 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 60° 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
633,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
680 styk på lager
633,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager
300,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
731,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
636,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
501 styk på lager
368,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Farvering | grøn | grøn | uden | grøn | blå | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard | DIN 335 C | DIN 335 C |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |