{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 67 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M12 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Steel | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150184 25 | |
EAN/GTIN | 4062406524494 | |
Producentnummer | 150184 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 25 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
365,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ændre leveringsadresse
67 styk på lager
CHF 89.00
plus moms
plus fragt
|
|
Lunghezza complessiva L | 67 | 67 |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Codolo | Tre-spændefladeskaft med h9 | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Passo dei taglienti dello svasatore | ulige | differente |
Tipo di prodotto | Trin- og konusforsænker | Svasatori conici |