{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Steel | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150184 10 | |
EAN/GTIN | 4062406524401 | |
Producentnummer | 150184 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
140,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
269,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 10 | 10 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 50 | 50 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,13 |