{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150817 10 | |
EAN/GTIN | 4045197889270 | |
Producentnummer | 150817 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 60° 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
274,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
127,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
274,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
266,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
141,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Farvering | grøn | uden | grøn | blå | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |