{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150817 8 | |
EAN/GTIN | 4045197889263 | |
Producentnummer | 150817 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 60° 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
265,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
119,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
197 styk på lager
265,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
256,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Samlet længde L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |