Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 25 mm

Art.-nr.: 150393 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS E
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 25 mm
Belægning AlTiCN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS E
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Standard DIN 335 C
Skaft Tre-spændefladeskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 3,8 mm
Samlet længde L 67 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Til undersænkskruer DIN 7991 M12
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering blå
Forborings-⌀ 3,8 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150393 25
EAN/GTIN 4062406277246
Producentnummer 150393 25

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
53
Aluminium (med korte spåner)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG (G)
K
30
CuZn
N
42
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.
Specialgeometri med ulige deling og afstemt skærpræparering.
Nyudviklet, AlTiCN-belægning specielt til rustfrit stål.
Skaft yderligere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 bakker.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfri fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 25 mm

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 25 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
636,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
675 styk på lager
633,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager
300,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
633,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
731,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
499 styk på lager
368,77  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 3 3 3 3 3 3
Udvendig ⌀ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Farvering blå grøn uden grøn grøn grøn
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader 90 grader 90 grader 60 grader 90 grader 90 grader
Standard DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 334 Fabriksstandard DIN 335 C
mindste forsænker-⌀, til boring fra 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 6,3 mm 3,8 mm 3,8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven