Præcisionskonusforsænker, lang 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 20,5mm

Art.-nr.: 150377 20,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 20,5 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Standard Fabriksstandard
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 3,5 mm
Samlet længde L 114 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Til undersænkskruer DIN 7991 M10
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,22 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering grøn
Forborings-⌀ 3,5 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150377 20,5
EAN/GTIN 4045197868022
Producentnummer 150377 20,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning. Helslebne spånrum.
Præcisions-konusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C med langt cylindrisk skaft.
Specialgeometri med meget ulige deling og afstemt skærpræparering.
Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning med lang holdbarhed.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfri fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Præcisionskonusforsænker, lang 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ D<sub>c</sub>: 20,5mm

Præcisionskonusforsænker, lang 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 20,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
615,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.149 styk på lager
195,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
429,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.353 styk på lager
143,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.143 styk på lager
278,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
558,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
798 styk på lager
435,07 DKK
279,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.134 styk på lager
460,40 DKK
293,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager
219,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
639,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
259,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
240,63  DKK
plus moms plus fragt
Udvendig ⌀ 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm
Belægning TiAlN ubelagt TiAlN ubelagt TiN ubelagt TiAlN TiAlN ubelagt TiAlN TiAlN TiAlN
Skaft Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Tre-spændefladeskaft med h9 Tre-spændefladeskaft med h9 Tre-spændefladeskaft med h9 Tre-spændefladeskaft med h9 Cylinderskaft med h9
Skæremateriale HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Skaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,22 mm/o 0,16 mm/o 0,16 mm/o 0,16 mm/o 0,16 mm/o 0,16 mm/o 0,22 mm/o 0,22 mm/o 0,16 mm/o 0,22 mm/o 0,16 mm/o 0,16 mm/o
Produkttype Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven