{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 6,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Forborings-⌀ | 1,5 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150377 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197867575 | |
Producentnummer | 150377 6,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænker, lang 90° 6,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
109,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 104 | 45 | 45 | 45 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |