{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 20,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M10 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150175 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085825 | |
Producentnummer | 150175 20,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Konusforsænker 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 20,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.657 styk på lager
143,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.124 styk på lager
195,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.214 styk på lager
219,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
1.311,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Farvering | uden | uden | blå | blå |
Samlet længde L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |