{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 4,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,3 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150132 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197741905 | |
Producentnummer | 150132 4,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 4,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
224,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
213,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
123,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Samlet længde L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |