Spidsforsænker-sæt DIN 150065 i kassette 90°

Art.-nr.: 150070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150070
EAN/GTIN 4045197185808
Producentnummer 150070

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel skærgeometri af hensyn til et let og skrællende snit. Spånerne føres væk i skaftets retning gennem den skrå boring.

Leveringsomfang:

1 forsænker af hver: nr. 150065 str. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (forsænkningsområde 2 − 25 mm).
Opbevaring i: Kunststofkassette

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven