{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Til borings-⌀ | 5 mm - 10 mm | |
Hoved-⌀ | 14 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150065 10 | |
EAN/GTIN | 4045197085375 | |
Producentnummer | 150065 10 |