Spidsforsænker 90° 20

Art.-nr.: 150065 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Til borings-⌀ 15 mm - 20 mm
Hoved-⌀ 28 mm
Samlet længde L 85 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150065 20
EAN/GTIN 4045197085399
Producentnummer 150065 20

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel skærgeometri af hensyn til et let og skrællende snit. Spånerne føres væk i skaftets retning gennem den skrå boring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven