{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 0,8 mm | |
Udvendig ⌀ | 20 mm | |
Højde | 7 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140460 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406233341 | |
Producentnummer | 140460 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gevindbakke, M: M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
204,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
498 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
304,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
292,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
402,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.475 styk på lager
96,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | M | M | M | M | M-LH | M |
Gevindstørrelse | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Højde | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Stigning | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |