{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 0,7 mm | |
Udvendig ⌀ | 20 mm | |
Højde | 5 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140460 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406233334 | |
Producentnummer | 140460 M4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gevindbakke, M: M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
218,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
572 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
320,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
313,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
424,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.228 styk på lager
96,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Højde | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | Venstre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |